Motion
CFSWDL3504
Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633579
No. Fabricante CFSWDL3504
Precio2,200.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje en pie
Artículo MI #07633579
No. Fabricante CFSWDL3504
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
Su precio$2,200.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • RPM base
    1740 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Número de Upc del fabricante
    781568867341
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568867341

Descripción general

Descripción del fabricante
CFSWDL3504 1/2HP 1800RPM 56C TEFC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"