Motion
97631100

ANSELL
97631100

Accesorios para guantes ActivArmr® - Tamaño X-Grande, Nivel de corte ANSI A2, Palma y dedos recubiertos
Artículo MI #07643642
No. Fabricante 97631100
Precio16.06 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
97631100

Accesorios para guantes ActivArmr® - Tamaño X-Grande, Nivel de corte ANSI A2, Palma y dedos recubiertos
Artículo MI #07643642
No. Fabricante 97631100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.06 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud
    262-285 mm

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A2
  • Aplicaciones
    Almacenamiento en frío, pesca comercial, agricultura, servicios de construcción, uso en invierno al aire libre
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma recubierta y dedos
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • EN388
    2231
  • Patrón de agarre
    Desbaste
  • Tipo de mano
    Par específico para la mano
  • Código de armonización
    6116.10.6500
  • Uso en la industria
    Silvicultura, almacenamiento de alimentos, maquinaria y equipos, mantenimiento de infraestructuras
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    Nailon/acrílico
  • Número de catálogo del fabricante
    827699
  • Número de Upc del fabricante
    20076490084244
  • Material
    PVC
  • Estándares cumplidos
    EN/ANSI/ASTM
  • UPC_NO
    20076490084244

Descripción general

Descripción del fabricante
97631100 ACTIVADOR 97631 TAMAÑO 10, 0
  • El revestimiento de PVC proporciona un excelente agarre y flexibilidad, incluso en las temperaturas más frías
  • El diseño de dos capas proporciona al usuario:
  • El exterior de nailon flexible protege contra riesgos mecánicos, incluido el corte y los contornos de la mano, lo que permite la máxima destreza
  • Interior acrílico suave y aislante que proporciona comodidad y calidez
  • ActivArmr 97-631 no se parece a nada en el mercado al ofrecer al usuario una combinación única de calidez, destreza y flexibilidad que le permite sentir todo menos el frío.
  • Si buscas un guante resistente al frío que te permita afrontar todo, desde el procesamiento de alimentos hasta la construcción al aire libre, no busques más: este modelo de ActivArmr es el que buscas. Su mezcla de punto de materiales térmicos hará que tu carga de trabajo invernal parezca un poco más brillante.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"