Motion
48703100

ANSELL
48703100

Accesorios para guantes EDGE® - Tamaño X-Large, ANSI Cut Level A4, palma y dedos recubiertos de cuero
Artículo MI #07643657
No. Fabricante 48703100
Precio22.70 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
48703100

Accesorios para guantes EDGE® - Tamaño X-Large, ANSI Cut Level A4, palma y dedos recubiertos de cuero
Artículo MI #07643657
No. Fabricante 48703100
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
Precio22.70 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud
    230-265 mm

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Piel
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de cuero
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Par específico para la mano
  • Código de armonización
    4203.29.1800
  • Uso en la industria
    Automoción y OEM, Construcción, Maquinaria y Equipos, Fabricación de Metales, Petróleo y Gas
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Fibra de vidrio/polietileno
  • Número de Upc del fabricante
    20076490456188
  • Estándares cumplidos
    EN/ANSI/ASTM/THERMAL
  • UPC_NO
    20076490456188

Descripción general

Descripción del fabricante
816807 BORDE 48703 TAMAÑO 10, 0
  • Buena destreza y flexibilidad
  • Protección de corte medio y altos niveles de abrasión
  • Buen agarre en entornos secos y ligeramente grasos
  • La almohadilla de piel proporciona seguridad adicional en términos de agarre, corte, protección contra la abrasión y amortiguación durante las aplicaciones de estampado

También puede gustarle