Motion
11738090

ANSELL
11738090

HyFlex® Guantes resistentes a cortes 826998 - Tamaño grande/9, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de fibra de vidrio/HPPE/poliéster/spandex
Artículo MI #07643680
No. Fabricante 11738090
Precio20.81 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
11738090

HyFlex® Guantes resistentes a cortes 826998 - Tamaño grande/9, Nivel de corte ANSI A4, Revestimiento de fibra de vidrio/HPPE/poliéster/spandex
Artículo MI #07643680
No. Fabricante 11738090

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.81/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    9, Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano y nitrilo a base de agua
  • Color
    Negro/Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano y nitrilo al agua
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Resistencia al corte En Iso
    EN ISO C
  • Tipo de mano
    Par específico para la mano
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Automoción, industria del vidrio, maquinaria y equipos, fabricación de metales, equipos de transporte
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Fibra de vidrio/HPPE/Poliéster/Spandex
  • Número de Upc del fabricante
    20076490448961
  • Material
    Poliuretano y nitrilo a base de agua
  • Estándares cumplidos
    EN/ANSI/ASTM
  • UPC_NO
    20076490448961

Descripción general

Descripción del fabricante
11738090 HYFLEX 11738 TAMAÑO 9, 0
  • Combinación única de hilo INTERCEPT Technology®, nailon, Lycra® y fibra de vidrio
  • Las fibras ultrarresistentes proporcionan una resistencia extrema contra cortes y rebabas
  • Entrepierna reforzada para mayor protección y mayor vida útil
  • Aprobado por Oeko-Tex® 100
  • Sin silicona

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"