Especificaciones
Dimensiones
- Longitud30 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.53 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clave1/4 NPT Entrada macho x 3/8 NPT Salida macho
- Código de armonización3917.39.0020
- Extremo de la manguera 11/4 NPT Hombre
- Extremo de la manguera 23/8 NPT Hombre
- Tipo de mangueraTransferencia de petróleo
- Número de Upc del fabricante699567007920
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567023081
- Presión de trabajo2750 psi