Motion
28-260043
Conjunto de manguera de transferencia de aceite/petróleo - 75 pies, 3/4 pulg. D.I., 3/4 NPT entrada macho x 3/4 NPT salida macho, 1250 psi
Artículo MI #07655756
No. Fabricante 28-260043
Precio1,094.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de transferencia de aceite/petróleo - 75 pies, 3/4 pulg. D.I., 3/4 NPT entrada macho x 3/4 NPT salida macho, 1250 psi
Artículo MI #07655756
No. Fabricante 28-260043
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
Precio1,094.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    75 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.12 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    3/4 NPT Entrada macho x 3/4 NPT Salida macho
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Extremo de la manguera 1
    3/4 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    3/4 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Transferencia de petróleo
  • Número de Upc del fabricante
    699567008095
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567023180
  • Presión de trabajo
    1250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
28-260043 MANGUERA, 100R1T, 3/4 X 75FT