Motion
3-260043
Conjunto de manguera de transferencia de aceite/petróleo - 30 pies, 3/8 pulg. D.I., 3/8 NPT Entrada macho x 1/2 NPT Salida macho, 2250 psi
Artículo MI #07655757
No. Fabricante 3-260043
Precio294.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de transferencia de aceite/petróleo - 30 pies, 3/8 pulg. D.I., 3/8 NPT Entrada macho x 1/2 NPT Salida macho, 2250 psi
Artículo MI #07655757
No. Fabricante 3-260043
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
Precio294.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.71 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    3/8 NPT Entrada macho x 1/2 NPT Salida macho
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Extremo de la manguera 1
    3/8 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    1/2 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Transferencia de petróleo
  • Número de Upc del fabricante
    699567007968
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567023012
  • Presión de trabajo
    2250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3-260043 MANGUERA, 100R1T, 3/8 X 30FT