Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.600 pulg.
- Altura total15.250 pulg.
- Longitud total13.875 pulg.
- Ancho general6.125 pulg.
- Peso36 lb
Detalles
- AplicaciónAire, agua
- Descripción Palabra claveManguera de 3/8 pulg. x 50 pies
- Código de armonización8479.89.9899
- Salida de manguera1/4 NPT - Hombre
- Tipo de mangueraPVC
- Tipo de cierreCierre silencioso
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567008880
- Temperatura máxima150 °F
- Tipo de montajeMontaje lateral
- Aplicación de presiónAire/agua a baja presión
- Presión nominal300 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete3/8 NPT - Mujer
- UPC_NO699567008880
Descripción general
- Los carretes de las series 4000, 5000 y 5005 son de construcción completamente de acero y compactos para una amplia gama de aplicaciones con requisitos de espacio críticos
- Un eje de flujo completo y una pieza giratoria garantizan la máxima entrega del producto
- El brazo guía se ajusta a dos posiciones
- Acero reforzado: la base de acero soldada robóticamente ofrece la máxima resistencia y calidad constante
- Todos los componentes de acero están recubiertos de polvo para una máxima resistencia a la corrosión
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
- Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
- Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
- Cierre de velocidad considerable: la leva de cierre está diseñada para un funcionamiento silencioso y fiable