Motion
600160-1
Conjunto de manguera de combustible de baja presión - 25 pies, 3/4 pulg. D.I., entrada macho 3/4 NPTF x salida macho 3/4 NPTF, 250 psi
Artículo MI #07655769
No. Fabricante 600160-1
Precio263.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de combustible de baja presión - 25 pies, 3/4 pulg. D.I., entrada macho 3/4 NPTF x salida macho 3/4 NPTF, 250 psi
Artículo MI #07655769
No. Fabricante 600160-1
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
Precio263.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    25 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.188 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Entrada macho 3/4 NPTF x salida macho 3/4 NPTF
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Extremo de la manguera 1
    3/4 NPTF macho
  • Extremo de la manguera 2
    3/4 NPTF macho
  • Tipo de manguera
    Transferencia de petróleo
  • Número de Upc del fabricante
    699567011637
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567023210
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
S600160-1 MANGUERA, COMBUSTIBLE, 3/4 X 25FT