Motion
601026-20
Conjunto de manguera de aire/agua de baja presión - 20 pies, 3/4 pulg. D.I., 3/4 NPT Entrada macho x 3/4 NPT Salida macho, 250 psi
Artículo MI #07655781
No. Fabricante 601026-20
Precio117.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de aire/agua de baja presión - 20 pies, 3/4 pulg. D.I., 3/4 NPT Entrada macho x 3/4 NPT Salida macho, 250 psi
Artículo MI #07655781
No. Fabricante 601026-20
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
Precio117.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.075 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    3/4 NPT Entrada macho x 3/4 NPT Salida macho
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Extremo de la manguera 1
    3/4 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    3/4 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Aire y agua
  • Número de Upc del fabricante
    699567007807
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567007807
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
601026-20 MANGUERA, PVC, 3/4 X 20FT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good