Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Diámetro interior1.5000 pulg.
- Valor P máximo34300
- Valor PV máximo20000
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- En general Longitud2.0000 pulg.
Detalles
- Material del casquilloTeflón
- Tipo de casquilloManga lisa
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Valor V máx.150
- Rango de temperatura de funcionamiento-212 a 350 oF
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- UPC_NO717905067594
Descripción general
- Los cojinetes de la funda de material compuesto (plano) Teflon® de molienda son autolubricantes
- El cojinete BNW de carga alta es un cojinete deslizante que puede ejercer una excelente propiedad de trabajo en condiciones no lubricadas
- La capa de cojinetes del cojinete BNW está compuesta por un revestimiento de PTFE/fibra sintética de alta tensión
- La capa de soporte consiste en fibra de vidrio impregnada en resina epoxi para altas temperaturas
- Los cojinetes BNW están diseñados para las aplicaciones a baja velocidad y bajo cargas pesadas
- La capa de cojinete no se puede mecanizar