Motion
7410 BGAM

SKF
7410 BGAM

Orificio de 50 mm, 130 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07660051
No. Fabricante 7410 BGAM
Precio760.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7410 BGAM

Orificio de 50 mm, 130 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #07660051
No. Fabricante 7410 BGAM
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
Precio760.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Ancho del anillo exterior
    31 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Peso
    4.733 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7410 BGAM BOLA DE CONTACTO DE ÁNGULO BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316570750096
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    7400
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570750096

Descripción general

Descripción del fabricante
7410 BGAM BOLA DE CONTACTO DE ÁNGULO BRG