Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1.25 pulg.
- Longitud del mango51 pulg.
- Longitud máxima del mango51.2000 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónRoscado en euros
- Aprobado por la FDAY
- Color del mangoAmarillo
- Tipo de conexión del mangoRoscado en euros
- Material del mangoRefuerzo de vidrio, polipropileno
- Tipo de mangoUltra Higiene
- Tipos de productosMango ultrahigiénico
Descripción general
- El agarre del mango, diseñado ergonómicamente, se ha optimizado para ser cómodo durante el uso
- Fabricado con polipropileno de grado alimentario y resistente a productos químicos, el material garantiza que se pueda utilizar de forma segura en una variedad de entornos
- El diseño higiénico minimiza el riesgo de contaminación cruzada y facilita su limpieza y mantenimiento.