Motion
RNA22/6-2RSR

INA (SCHAEFFLER)
RNA22/6-2RSR

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 19 mm, calibre de 10 mm, ancho del rodillo de 11.8 mm, sellado
Artículo MI #07662221
No. Fabricante RNA22/6-2RSR
Precio44.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
RNA22/6-2RSR

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 19 mm, calibre de 10 mm, ancho del rodillo de 11.8 mm, sellado
Artículo MI #07662221
No. Fabricante RNA22/6-2RSR
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
Su precio$44.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Rodillo Diámetro  
    19 mm
  • Rodillo Ancho  
    11.8 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    830 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802436822

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA22/6-2RSR YOKE ROLLER BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good