Motion
RNA4822

NTN
RNA4822

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 120 mm, 140 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07662222
No. Fabricante RNA4822
Precio546.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA4822

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 120 mm, 140 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07662222
No. Fabricante RNA4822
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
Precio546.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.477 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359171020
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    47000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359171020

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4822 COJINETE DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"