Motion
KR19
Seguidor de leva con corona - 19 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, 3/4 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #07662254
No. Fabricante KR19
Precio116.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 19 mm Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, 3/4 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #07662254
No. Fabricante KR19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio116.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    11/16 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    19 mm
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Poste Diámetro  
    8 mm
  • Poste Longitud  
    3/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Par de apriete
    5.9 pies-libras
  • Peso
    1.394 oz

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabezal
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    880 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4026677157980

Descripción general

Descripción del fabricante
KR19
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"