Motion
SM2015B
Mordaza de tubo Beta para uso estándar - Módulo de apilamiento, calibre de 0.59 in, mitades de polipropileno, tubo de 15 mm
Artículo MI #07667549
No. Fabricante SM2015B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mordaza de tubo Beta para uso estándar - Módulo de apilamiento, calibre de 0.59 in, mitades de polipropileno, tubo de 15 mm
Artículo MI #07667549
No. Fabricante SM2015B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.59 pulg.
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 15 mm

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 mitades de cojín, 2 pernos de apilamiento y placa de seguridad
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero chapado en zinc
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Tipo de montaje
    Módulo de apilamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE APILAMIENTO SM2015B BETA ESTÁNDAR 15MM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good