Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio de la abrazadera0.38 pulg.
- Tamaño de tubo o manguera3/8 en tubo
Detalles
- Orificio de la superficie internaOrificio acanalado
- Material de la abrazaderaAluminio
- Estilo de abrazaderaMitades de la abrazadera del tubo de uso intensivo
- Tipo de abrazaderaMitades de la abrazadera del tubo - Alta resistencia
Descripción general
- Las abrazaderas Beta son ideales para sujetar tubos, tubos, mangueras y cables eléctricos
- Beta ofrece una forma económica y sencilla de asegurar tubos, tubos, mangueras y cables eléctricos en todo tipo de aplicaciones terrestres, marinas, O.E.M. e industriales
- Para sistemas con una presión de funcionamiento superior a 1500 PSI