Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8.59 pulg.
- Peso6.3 lb
Descripción general
- Par de apriete de busto de tuerca de hasta 1500 ft-lbs
- Más compacto
- Par más repetible
- POWERSTATE℮ El motor sin escobillas ofrece hasta 1200ft-lbs de par de apriete y 1500ft-lbs de par de apriete por torcedura de tuerca
- La llave de impacto de par alto inalámbrica más compacta de su clase con una longitud de 8.59
- ONE-KEY™ Compatible: Personalice, rastree y gestione el rendimiento y la ubicación de la herramienta
- El M18 FUEL con tecnología ONEKEY proporciona la llave de impacto más repetible del sector
- Cambie fácilmente hasta cuatro perfiles de rendimiento personalizados que se pueden guardar en la memoria de la herramienta
- Cuenta con un anillo de fricción con diseño de orificio pasante para garantizar cambios de casquillo rápidos y fáciles
- El sobremolde de caucho premium soporta materiales corrosivos y proporciona mayor comodidad cuando se usa
- Luz LED para iluminar el área de trabajo Parte del sistema M18 , con más de 150+ herramientas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver folleto
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver folleto
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver folleto
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee