Especificaciones
Dimensiones
- Peso5.95 lb
Detalles
- Caudal3.5 gpm
- Número de Upc del fabricante043318004902
- Número de productos5
- UPC_NO043318004902
Descripción general
- Admite hasta 4 diluciones separadas
- Salida múltiple 4 salida de flujo bajo/1 salida de flujo alto Incluye 4 salidas de llenado de botella de flujo bajo (1GPM) y 1 salida de llenado de cubo de flujo alto (3.5GPM)
- El eductor E-Gap proporciona protección contra el reflujo mediante el uso de un manguito elastomérico
- Incluye 14 puntas dosificadoras preconfiguradas para proporciones de dilución 447:1 2.6:1 y una punta personalizable para diluciones no estándar o dispensación de agua
- Admite hasta 4 diluciones separadas
- Aprobado por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Seguridad (ASSE) 1055
- Manguera de llenado de cubo de 4 pies con práctico gancho de almacenamiento