Motion
RWG52S
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño S, ANSI Nivel de corte 5
Artículo MI #07682657
No. Fabricante RWG52S
Precio15.52 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño S, ANSI Nivel de corte 5
Artículo MI #07682657
No. Fabricante RWG52S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.52/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    4
  • Material
    Guantes de piel de cabra con Kevlar

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES RWG52-S KAMORI CUT-4 DE PIEL SM
  • driver de piel de cabra de grano blanco con forro Kevlar®
  • El diseño del puño sin cordones y el pulgar Keystone proporcionan un ajuste cómodo.
  • Peso de carga de 2679g
  • Probado según las normas EN 388 para resistencia a la abrasión, corte de cuchilla, desgarro y punción (3 5 3 4).
  • ANSI Corte Nivel A5, EN388 Corte Nivel 5, ANSI Abrasion 5, ANSI Puncture 4

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"