Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra claveEntrada macho 1/2 NPT x salida macho GHT 3/4
- Extremo de la manguera 11/2 NPT Hombre
- Extremo de la manguera 23/4 Brillante Hombre
- Tipo de mangueraAgua
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567021391
- Presión de trabajo300 psi