Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura6 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Altura1.43 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera0.80 lb
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.43 pulg.
- Diámetro exterior1.43 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total0.80 lb
- Grosor de la pared0.215 pulg.
- Peso0.80 lb
- Ancho1.43 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónPara sistemas hidráulicos de alta presión sometidos a picos de sobretensión altos.
- AplicacionesPara sistemas hidráulicos de alta presión sometidos a picos de sobretensión altos.
- Presión de estallido12000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC, 1SA
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaBRUISER
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC735
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Número de catálogo del fabricanteFC735-16RL
- Número de Upc del fabricante678146080370
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento259 °F
- Presión máxima3000 psi
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Temperatura máxima259 °F
- Presión máxima de trabajo3000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 259 a -40 °F
- Clasificación de presión3000 psi
- Estándares cumplidosSAE 100R16|ISO 11237-1|Aprobado por MSHA|DNV|Certificación ABS|MSHA IC-84/71
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasAdecuado para su uso en sistemas hidráulicos y de aceite
- UPC_NO678146080370
- Presión de trabajo3000 psi
- Temperatura máxima de trabajo259 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera