Motion
L0167-625
Complejo de litio, composición de aceite mineral, grado 2 NLGI, resistente al agua
Artículo MI #07699337
No. Fabricante L0167-625
Precio120.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Complejo de litio, composición de aceite mineral, grado 2 NLGI, resistente al agua
Artículo MI #07699337
No. Fabricante L0167-625

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$120.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Complejo de litio, aceite mineral
  • Punto de caída
    505 °F
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Serie
    LTR-2
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
P0167-625 REFILL STAR VARIO W/LTR-2
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"