Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoB
- Disco Diámetro5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Material de apoyoPapel
- GradoExtrafina
- Número de granoP320
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO77696007763
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio cerámico SG con grado P para una mayor velocidad de corte y una mayor vida útil de cualquier disco de papel
- Refuerzo único reforzado con fibra, flexible y saturado de látex para una mejora del 50-60 % en la resistencia al desgarro y una vida útil más larga en todas las aplicaciones
- Estearato no pigmentado a base de agua, el recubrimiento No-Fil proporciona la máxima resistencia a la carga y una vida útil prolongada sin transferencia de color al trabajo
- Cierre de velcro para facilitar el montaje y cambio del disco
- Diseño de orificio en espiral cortado con láser de precisión para una asistencia de vacío y un control del polvo máximos sin necesidad de alinear el disco con la almohadilla de respaldo