Motion
L0335-612
Complejo de litio, composición sintética PAO, grado 2 NLGI
Artículo MI #07711363
No. Fabricante L0335-612
Precio110.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Complejo de litio, composición sintética PAO, grado 2 NLGI
Artículo MI #07711363
No. Fabricante L0335-612
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
Precio110.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Pao sintético
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Complejo de litio, PAO sintética
  • Punto de caída
    500 °F
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Serie
    SIN-EMB

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE LLENADO DE P0335-612 120CC LC CON SYN EMB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"