Motion
17S15H  T2 ROJO CON SELLOS DE SALIDA RESISTENTES

DODGE
17S15H T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEALS

17S15H T2 ROJO CON SELLOS DE SALIDA RESISTENTES
Artículo MI #07713746
No. Fabricante 17S15H T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEALS
Precio1,699.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
17S15H T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEALS

17S15H T2 ROJO CON SELLOS DE SALIDA RESISTENTES
Artículo MI #07713746
No. Fabricante 17S15H T2 RED W/ HARSH DUTY O/P SEALS
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
Precio1,699.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.41 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Carga colgada
    1190 lbf
  • Relación
    15:1
  • Diámetro del eje
    Entrada 0.625 en
  • Longitud del eje
    Entrada 1.15 en

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.08 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Separado
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.01 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 583 pulgadas-libra (libra-pulgada)

Descripción general

Descripción del fabricante
17S15HHD REDUCTOR