Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10.5 oz
- Peso0.74 lb
Detalles
- Aplicaciones adicionalesTaladrado, nervadura, sierra con sierras de guía o sierras de banda portátiles, roscado, corte con sierras circulares
- Tipo de contenedorTubo
- Número de Upc del fabricante662980282090
- Aplicación del materialMetales no ferrosos, aluminio
- Nombre/número comercialALUCUTO
- TipoVarilla sólida
- UPC_NO662980282090
Descripción general
- Aplicación limpia, precisa y sin manchas; Ideal para superficies inclinadas, verticales y elevadas; Recubre el filo de corte o la pieza de trabajo; Barra sólida; Alucut toa es un lubricante de alto rendimiento que prolonga la vida de la herramienta de corte. Especialmente formulado para su uso con aluminio y otros metales no ferrosos.