Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho48 pulg.
- Dimensiones de montaje57 pulg.
- Ancho general5 pulg.
- Diámetro del rodillo5 pulg.
- Altura del rodilloen en
- Longitud del rodillo51.88 pulg.
- Peso26 lb
Detalles
- Calificación CEMACEMA D
- LubricaciónSellado de por vida
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Sistema de pinturaRecubrimiento en polvo (estructura/soportes)
- SelloSello de contacto de triple labio, Sello de laboratorio
- Material de la carcasaPoliuretano reforzado con vidrio
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos cónicos
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Ligero, alta resistencia a la corrosión, alta resistencia a la abrasión, menor acumulación de material
- No utilizar en entornos combustibles