Motion
SS30Q20L14

DODGE
SS30Q20L14

Reductor de ángulo recto de engranaje cerrado para servicio de lavado - 20:1 Relación, Distancia central de 3.00 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.3750 in, Salida izquierda, Marco de 140TC
Artículo MI #07725614
No. Fabricante SS30Q20L14
Precio6,712.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SS30Q20L14

Reductor de ángulo recto de engranaje cerrado para servicio de lavado - 20:1 Relación, Distancia central de 3.00 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.3750 in, Salida izquierda, Marco de 140TC
Artículo MI #07725614
No. Fabricante SS30Q20L14
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
Precio6,712.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    30
  • Par de salida máximo
    2345 lbf;350.366 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    2300 lbf
  • Relación
    20:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1.375 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 3.2 pulg.
  • Peso
    79 lb, 35.83 kg
  • Ancho
    7.0000 pulg., 177.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 5.0300 hp, salida 4.3100 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 3.26 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    SS30Q20L14
  • Número de Upc del fabricante
    782477045103
  • Potencia de entrada máxima
    4.220 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10230.91 N, 2300 lbf
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    30SBASE
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    4.52 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2345 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477052125

Descripción general

Descripción del fabricante
SS30Q20L14 TIGEAR

You May Also Like