Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo del cilindro5 pulg.
- Altura total47 pulg.
- Longitud total20 pulg.
- Ancho general32 pulg.
- Tamaño de la rueda trasera3 pulg.
- Peso del envío68 lb
- Peso65 lb
- Diámetro de la rueda10-1/2 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratorias(2) Ruedas neumáticas
- ColorGris
- Capacidad del cilindro2
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Tipo de camión de manoGas comprimido
- Equipado con anillo de elevaciónNo equipado con anillo de elevación
- Poste de bloqueo equipadoNo equipado con poste de bloqueo
- Número de Upc del fabricante697841209992
- Equipado con rampaNo equipado con rampa
- Ruedas traseras incluidasRuedas traseras incluidas
- Estándares cumplidosNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Asociación de Gas Comprimido)
- Estilo de correaCorrea de sujeción de polietileno con hebilla de acero
- Correas por cilindro1
- Garantía1 año
- Capacidad de peso1000 lb
Descripción general
- Configurado con ruedas neumáticas de buje de acero 10.5-in (267 mm) con cojinetes de bolas dobles para un rodado más fácil, menos esfuerzo necesario
- Incluye conjuntos de ruedas giratorias dobles de 3 pulgadas (76 mm) para un transporte más fácil y estable; se pliega plana para almacenamiento
- Capacidad de peso nominal de 454 kg (1000 lb)
- Acepta dos cilindros de gas con diámetros combinados de hasta 23 pulg. (584 mm), incluidos los cilindros de combustible y oxidante comunes en aplicaciones de soldadura
- Nunca ponga en peligro la seguridad cuando se trata de manipular cilindros de gas comprimido pesado.
- Fabricados con un tubo redondo de acero de 1 pulg. (25 mm) y 1.25-in (32 mm) de diámetro con soldadura continua, estos duraderos camiones de doble cilindro proporcionan una seguridad, resistencia y longevidad óptimas.
- La placa de suelo de acero grueso de calibre 11 (3 mm) con aletas de seguridad evita la deformación o la rotura.
- La exclusiva placa de suelo de carga de altura de elevación cero queda plana, eliminando así la necesidad de levantar el cilindro durante la carga y descarga.
- El carro de ruedas cuenta con barras de acero pesado y arandelas de nailon para una acción de plegado suave y un almacenamiento fácil en espacios reducidos.
- Acabado de recubrimiento en polvo resistente a la corrosión para una larga vida útil y un manejo suave.
- Mantenga los cilindros de gas en su lugar de forma independiente para mejorar la seguridad.
- Las correas de soporte de polipropileno de 1.5- x 54 pulgadas (38 mm x 1372 mm) de alta resistencia, probadas en laboratorio hasta 516 kg (1138 lb), cuentan con hebillas de cincha de acero para una fijación segura del cilindro, elimine cualquier potencial de enrollado del cilindro que se vea en las unidades aseguradas con cadena.
- El exclusivo borde del protector del parachoques sujeta el cilindro y minimiza los daños al cilindro y al camión de mano.
- Los postes de bloqueo opcionales y el sistema de placa de collarín modelo 35084 garantizan la inmovilización total del cilindro, o complementan las carretillas de mano con una bandeja de herramientas o una caja de herramientas bloqueable para asegurar antorchas y otros equipos, modelos 35388 y 35386 respectivamente.
- Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite