Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total48 pulg.
- Ancho general32 pulg.
- Longitud de la plataforma38 pulg.
- Peso del envío208 lb
- Peso177 lb
Detalles
- ColorNegro
- Capacidad del cilindroVaría
- Tipo de cilindroGas comprimido
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8427900000
- Número de Upc del fabricante697841210707
- Tipo de montajeMontacargas
- Tipo de paléCilindro de gas comprimido
- Estándares cumplidosNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Asociación de Gas Comprimido)
- Estilo de correaUnión de trinquete
- Correas por cilindro1
- Garantía1 año
- Capacidad de peso3600 lb
Descripción general
- Canales de carretilla elevadora de 7.75-in (197 mm) de ancho totalmente cerrados con acceso bidireccional
- El acabado texturizado del palé proporciona una superficie antideslizante
- Transporte varias botellas de gas de forma segura con una carretilla elevadora utilizando estos palés orientados a carga final.
- Asegure un grupo de cilindros de gas con la correa que cumple con 10,000-lb (4,536-kg) DOT y que se fija al bastidor a 305, 610 o 915 mm (12, 24 o 36 pulgadas) de la plataforma.
- Construcción totalmente soldada de acero laminado en caliente de calibre 11 (3 mm) y acero de tubo estructural, con recubrimiento en polvo para garantizar la longevidad y la resistencia química.
- Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite