Motion
35222
Palé de carretilla elevadora de gas - Material de estructura de acero/Marinite® I, capacidad de 12 cilindros, longitud de plataforma de 78 pulg., capacidad de peso de 4000 lb
Artículo MI #07732062
No. Fabricante 35222
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palé de carretilla elevadora de gas - Material de estructura de acero/Marinite® I, capacidad de 12 cilindros, longitud de plataforma de 78 pulg., capacidad de peso de 4000 lb
Artículo MI #07732062
No. Fabricante 35222
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    32 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    78 pulg.
  • Peso del envío
    430 lb
  • Peso
    384 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Capacidad del cilindro
    12
  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Clasificación del firewall
    1 hora
  • Material del bastidor
    Acero/Marinite® I
  • Código de armonización
    8427900000
  • Número de Upc del fabricante
    697841210745
  • Tipo de montaje
    Montacargas
  • Tipo de palé
    Cilindro de gas comprimido
  • Estándares cumplidos
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1
  • Estilo de correa
    Unión de trinquete - 1 por lado
  • Correas por cilindro
    1
  • Garantía
    1 año
  • Capacidad de peso
    4000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
35222 PALÉ DE CARRETILLA ELEVADORA CON CILINDRO DE GAS
  • Marinite® I† con carcasa de acero crea una barrera contra incendios de una hora entre el combustible y el oxidante, supera los estándares mínimos de NFPA 55, OSHA y CGA
  • Canales de carretilla elevadora de 7.75-in (197 mm) de ancho totalmente cerrados con acceso bidireccional
  • El acabado texturizado del palé proporciona una superficie antideslizante
  • Transporte varias botellas de gas de forma segura con una carretilla elevadora utilizando estos palés orientados a carga final.
  • Asegure un grupo de cilindros de gas con las dos correas que cumplen con los 10,000-lb (4,536-kg) DOT incluidas y que se fijan al bastidor a 305, 610 o 915 mm (12, 24 o 36 pulgadas) de la plataforma.
  • Construcción totalmente soldada de acero laminado en caliente de calibre 11 (3 mm) y acero de tubo estructural, con recubrimiento en polvo para garantizar la longevidad y la resistencia química.
  • Marinite® I es una marca comercial registrada de BNZ Materials, Inc.

También puede gustarle

Los clientes también compraron