Motion
35254
Soporte para cilindro de gas - Material de acero del armazón, color gris, 2.25 in de longitud total
Artículo MI #07732071
No. Fabricante 35254
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soporte para cilindro de gas - Material de acero del armazón, color gris, 2.25 in de longitud total
Artículo MI #07732071
No. Fabricante 35254
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo del cilindro
    4
  • Altura total
    4.25 pulg.
  • Longitud total
    2.25 pulg.
  • Ancho general
    8 pulg.
  • Peso del envío
    4 lb
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Capacidad del cilindro
    1
  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    7326190080
  • Número de Upc del fabricante
    697841210837
  • Orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Estándares cumplidos
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1(Asociación de Gas Comprimido)
  • Estilo de correa
    Correa de sujeción de polietileno con hebilla de acero y cadena
  • Correas por cilindro
    1
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
35254 SOPORTE DEL CILINDRO DE GAS
  • Los soportes aceptan tamaños de cilindro que van de 102 a 305 mm (4 a 12 pulg.)
  • El borde exclusivo de la protección del parachoques con vinilo reforzado con acero protege los cilindros de daños y proporciona un agarre adicional
  • Incluye una cadena de soporte secundaria para mejorar el nivel de seguridad en cualquier instalación
  • Diseñado para aplicaciones de montaje en pared
  • Las abrazaderas de soporte de cilindros proporcionan una solución rápida y fácil para almacenar cilindros de gas cuando el espacio es escaso.
  • Fabricado con acero recubierto en polvo de gran calibre para garantizar una larga vida útil y resistencia química.
  • Las correas de soporte de polipropileno de alta resistencia, de 1.5- x 54 pulgadas (38 mm x 1372 mm) y con una capacidad nominal de 1138 lb (516 kg), cuentan con hebilla de cincha de acero y sujetan los cilindros individuales de forma segura contra el soporte.
  • Las cadenas de acero soldadas y chapadas de tamaño 2/0 para trabajos pesados con eslabón giratorio permiten que los eslabones queden planos contra los cilindros, lo que permite un ajuste más ajustado y evita daños en el etiquetado requerido.
  • Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.

También puede gustarle

Los clientes también compraron