Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.5 pulg.
- Longitud total0.5 pulg.
- Ancho general0.5 pulg.
- Peso del envío1 lb
- Peso0.3 lb
Detalles
- Tipo de cilindroGas comprimido
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización7308909590
- Número de Upc del fabricante697841211216
- Tipo de productoBastidores de barricadas
- Garantía1 año
Descripción general
- Para uso con racks estilo barricada
- Listado para uso en zonas sísmicas A, B, C, D, E y F
- 2015 Cumple con IBC
- Compuestos por un cuerpo de perno roscado de alta resistencia, clip de expansión, tuerca y arandela, estos anclajes de tipo cuña sísmica están diseñados para hormigón intacto.
- Los cuerpos están hechos de acero al carbono chapado, mientras que el clip de expansión consiste en un anillo cilíndrico dividido con ranuras de corte insuficiente.
- Los anclajes se prueban según ACI 355.2 e ICC-ES AC193.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite