Motion
35362
Tapón a presión de seguridad para cilindros de gas - Material de estructura de acero, color amarillo, 4 in de longitud total
Artículo MI #07732117
No. Fabricante 35362
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón a presión de seguridad para cilindros de gas - Material de estructura de acero, color amarillo, 4 in de longitud total
Artículo MI #07732117
No. Fabricante 35362
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    7.5 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Ancho general
    5 pulg.
  • Peso del envío
    4 lb
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    8309900000
  • Número de Upc del fabricante
    697841211278
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
35362 TAPA A PRESIÓN DE SEGURIDAD PARA CILINDROS DE GAS
  • Limite el acceso no autorizado al control de la válvula—incluye candado de latón
  • Se adapta a roscas gruesas de alta presión de cylinders—3.125-in x 7UN
  • Cumple con ISO 11117, DOT 49 CFR, CSA B340 y CGA V-9
  • Reduzca los posibles accidentes y el robo de costosos contenidos de cilindros.
  • Diseñado para adaptarse a la mayoría de los cilindros de gas norteamericanos, el tapón a presión de seguridad restringe el acceso al control del cilindro principal y al accesorio del regulador, proporcionando un dispositivo de bloqueo que evita el uso no autorizado.
  • Simplemente monte la tapa en el cilindro y acople el regulador, cierre la tapa y acople el candado.
  • El diseño permite el acceso a la manija de la válvula sin tener que quitar la tapa y reemplazar el regulador cada vez que se necesite un cilindro.
  • La construcción de acero soldado y el acabado con recubrimiento en polvo proporcionan muchos años de uso.

También puede gustarle

Los clientes también compraron