Especificaciones
Dimensiones
- Altura total7.5 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Ancho general5 pulg.
- Peso del envío4 lb
- Peso4 lb
Detalles
- ColorAmarillo
- Tipo de cilindroGas comprimido
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8309900000
- Número de Upc del fabricante697841211285
- Garantía1 año
Descripción general
- Limite el acceso no autorizado al control de la válvula—incluye candado de latón
- Se adapta a roscas gruesas de baja presión cylinders—3.5-in x 8UN
- Cumple con ISO 11117, DOT 49 CFR, CSA B340 y CGA V-9
- Reduzca los posibles accidentes y el robo de costosos contenidos de cilindros.
- Diseñado para adaptarse a la mayoría de los cilindros de gas norteamericanos, el tapón a presión de seguridad restringe el acceso al control del cilindro principal y al accesorio del regulador, proporcionando un dispositivo de bloqueo que evita el uso no autorizado.
- Simplemente monte la tapa en el cilindro y acople el regulador, cierre la tapa y acople el candado.
- El diseño permite el acceso a la manija de la válvula sin tener que quitar la tapa y reemplazar el regulador cada vez que se necesite un cilindro.
- La construcción de acero soldado y el acabado con recubrimiento en polvo proporcionan muchos años de uso.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite