Motion
35372
Juego de ejes y ruedas semineumáticas para camiones manuales de cilindros de gas - 8 pulg. Longitud total
Artículo MI #07732122
No. Fabricante 35372
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de ejes y ruedas semineumáticas para camiones manuales de cilindros de gas - 8 pulg. Longitud total
Artículo MI #07732122
No. Fabricante 35372
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    8 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Ancho general
    18 pulg.
  • Peso del envío
    9 lb
  • Peso
    9 lb

Details

  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8709900020
  • Número de Upc del fabricante
    697841211322
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE EJES Y RUEDAS SEMINEUMÁTICAS 35372
  • Juego de sustitución de ruedas y ejes para carretillas de mano Justrite de un solo cilindro.
  • Incluye dos ruedas semineumáticas de 8 pulgadas con cubos de acero soldados y cojinetes de bolas dobles, y eje chapado con clips y arandelas.
  • Las ruedas son de 8 pulgadas x 1.75-inch. El tamaño del eje es 15.75-inch x 0.5-inch.
  • Para carretilla manual con cilindro de gas modelo 35000.

You May Also Like

Los clientes también compraron