Motion
35400
Cadena para bastidores de barricadas, estación única, 19 pulgadas de largo - Gas comprimido, material de estructura de acero
Artículo MI #07732136
No. Fabricante 35400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena para bastidores de barricadas, estación única, 19 pulgadas de largo - Gas comprimido, material de estructura de acero
Artículo MI #07732136
No. Fabricante 35400
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1 pulg.
  • Longitud total
    19 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Peso del envío
    2 lb
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    7315120040
  • Número de Upc del fabricante
    697841211469
  • Tipo de producto
    Bastidores de barricadas
  • Estilo de correa
    Cadena
  • Correas por cilindro
    1
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA 35400 PARA RACKS DE BARRICADAS
  • Cadena de acero de bobina de giro tipo 1/0 de repuesto para bastidores de barricadas.
  • Disponible en 19 pulgadas de longitud; cortado a medida según las especificaciones de su bastidor de barricadas.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"