Motion
35406
Conjunto de correa de polipropileno con hebilla de acero - Polipropileno con material de marco de hebilla de acero, 54 in de longitud total
Artículo MI #07732140
No. Fabricante 35406
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de correa de polipropileno con hebilla de acero - Polipropileno con material de marco de hebilla de acero, 54 in de longitud total
Artículo MI #07732140
No. Fabricante 35406
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1 pulg.
  • Longitud total
    54 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Peso del envío
    1 lb
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Polipropileno con hebilla de acero
  • Código de armonización
    3926905700
  • Número de Upc del fabricante
    697841211490
  • Estilo de correa
    Correa de sujeción de polietileno con hebilla de acero
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
35406 CONJUNTO DE CORREA DE POLIPROPILENO
  • Para asegurar rápidamente las botellas de gas, estas correas de soporte de polipropileno de alta resistencia, 1.5- x 54 pulgadas (38 mm x 1372 mm) y con clasificación de 1138 lb (516 kg), cuentan con hebilla de cincha de acero.
  • Para su uso junto con soportes de cilindros de gas, soportes, carretillas de mano, carros y otros productos de fijación.

También puede gustarle

Los clientes también compraron