Motion
8D40P1CS
Motor IEEE 841 - 40 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 324TS , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3560 rpm, montaje horizontal / pie
Artículo MI #07733645
No. Fabricante 8D40P1CS
Precio6,511.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor IEEE 841 - 40 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 324TS , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3560 rpm, montaje horizontal / pie
Artículo MI #07733645
No. Fabricante 8D40P1CS
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
Su precio$6,511.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    324TS
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Par de apriete
    59 pies-libras
  • Peso
    460 lb

Detalles

  • RPM base
    3560 rpm
  • Descripción
    La línea U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation mantendrá sus ventiladores, sopladores, compresores, bombas, manejo de materiales y otros equipos funcionando de manera confiable las 24 horas del día. Nuestra oferta de motores de uso general es amplia, desde motores abiertos a prueba de goteo (ODP) hasta motores UNIMOUNT® y de hierro fundido. Los entornos húmedos, polvorientos o sucios no son rivales para nuestros motores trifásicos TEFC, que están diseñados para soportar una variedad de condiciones difíciles y corrosivas. Desde todos los marcos de hierro fundido hasta imprimadores especiales de pintura y óxido, estos motores están protegidos, por dentro y por fuera, lo que ayuda a prolongar su vida térmica y mecánica.
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    92.4 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382123246
  • Corriente máxima permitida
    46 A
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382123246

Descripción general

Descripción del fabricante
8D40P1CS 40 HP 3560 RPM 324TS 460 V
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good