Motion
J2000-59
Cortador de alambre - 8.9375 in de longitud total
Artículo MI #07733887
No. Fabricante J2000-59
Precio71.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - 8.9375 in de longitud total
Artículo MI #07733887
No. Fabricante J2000-59
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
Precio71.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    13.3 cm, 5.2200 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    1.2500 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    1.6 cm;0.6250 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1.2600 pulg.
  • Longitud
    22.7 cm, 8.9400 pulg.
  • Longitud total
    8.9375 pulg.
  • Altura de pieza única
    20 mm;0.7810 pulg.
  • Longitud de pieza única
    227 mm;8.9400 pulg.
  • Ancho de pieza única
    32 mm;1.2600 pulg.
  • Peso de la herramienta
    454 g, 16 oz
  • Ancho de la herramienta
    32 mm;1.2600 pulg.
  • Peso
    454 g, 16 oz
  • Ancho
    1.2600 pulg., 32 mm

Detalles

  • Aplicación
    ACSR, alambre endurecido, clavos, tornillos
  • Acabado de la cuchilla
    Endurecido por inducción
  • Material del cuerpo
    Acero tratado térmicamente
  • Color
    Negro, azul
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Descripción
    Alicates de Corte Diagonal, Viajero de Trabajo Pesado, 9-Inch
  • Mango ergonómico
    Sí
  • Color del mango
    Negro, azul
  • Material del mango
    Material doble
  • Estilo de mango
    Viajero
  • Tipo de mango
    Material doble Journeyman
  • Apalancamiento alto
    Sí
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero tratado térmicamente
  • UPC_NO
    092644720512

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATES DIAGONALES DE ALTA RESISTENCIA DE J2000-59 9"
  • Las cuchillas de corte extralargas proporcionan una mayor capacidad de corte
  • La cabeza más bovina y reforzada dura más que las fresas diagonales estándar
  • Las cuchillas de corte de alta resistencia cortan ACSR, tornillos, clavos y la mayoría de los alambres endurecidos
  • Hoja angulada para un acceso más fácil a los tornillos y pernos cortados
  • El diseño de alto apalancamiento tiene un 46 % más de potencia de corte
  • Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
  • Las asas Journeyman de doble material proporcionan un mejor agarre y mayor comodidad
  • Fabricante: Herramientas de Klein