Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total36.51 pulg.
- Ancho superior1.03 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante770075534488
- Circunferencia exterior36.51 pulg.
- UPC_NO770075534488
Descripción general
- Las correas deportivas de Gates están diseñadas específicamente para minibicicletas, carros de golf, vehículos todoterreno vintage y motos de nieve, así como otros vehículos recreativos que utilizan una transmisión variable continua (CVT). Las correas Sportline conservan la fiabilidad en una amplia gama de variaciones de velocidad y carga.
- La flexibilidad a baja temperatura ayuda a garantizar un funcionamiento suave del vehículo.
- Utiliza fibra de aramida, el mismo material que se encuentra en los chalecos a prueba de balas, para una resistencia adicional en variadores de aplicación recreativa de alta velocidad y alta potencia.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.