Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera de descarga y aire de PVC/nitrilo de uso intensivo
- AplicaciónAgricultura, compresores de aire, descarga de polvo a granel (sin incluir cemento), recubrimiento de cables, deshidratación, drenaje, plumas de flotación, bombeo de líquidos a alta presión, lavado industrial, irrigación, aplicaciones limitadas de aceite y productos químicos, riego
- ColorAmarillo
- Material de recubrimiento de la mangueraTubo de goma
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Número de Upc del fabricante822353199237
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de descarga y aire de PVC/caucho de nitrilo amarillo OROFLEX® 20
- TipoManguera de descarga y aire de cloruro de polivinilo (PVC)/caucho de nitrilo
- UPC_NO822353199237
- Presión de trabajo305 psi