Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAA
- Peso3.4 oz
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Química de la bateríaAlcalina
- Tensión de la batería1.5 V
- Color del cuerpoAmarillo
- Material del cuerpoPolicarbonato
- Tipo de material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz2250 cd
- Emisión de luz completa200 lm (alto), 75 lm (med), 15 lm
- Tiempo de ejecución completo6 horas (alto), 14 horas (medicamento), 38 horas
- Características y beneficios• 200 lúmenes y 95m haces • Cabezal basculante de 45 grados, especialmente práctico para leer • Construcción termoplástica duradera • Resistente al agua IPX4 • Admite baterías alcalinas o de litio • Funciona hasta 38 horas con poca carga • Resistencia a impactos probada 2m
- Código de armonización8513104000
- Material de la correa para la cabezaElástico
- Color del faroAmarillo
- Incluye(3) Baterías alcalinas "AAA", cinta elástica para la cabeza
- Color de bombilla LEDBlanco, rojo
- Número de Upc del fabricante80926614208
- Salida de luz máxima200 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento38 horas
- ModeloFaros industriales
- Número de baterías3
- Linterna recargableNo recargable
- Características de resistenciaIPX4
- UPC_NO080926614208
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- 200 lúmenes y 95m haces
- Cabezal inclinable de 45 grados, especialmente práctico para leer
- Construcción termoplástica duradera
- IPX4 resistente al agua
- Acepta baterías alcalinas o de litio
- Funciona hasta 38 horas en baja
- Resistencia a impactos 2m probada