Motion
007020
Limpiador de boquillas Weld-Aid - Lata de aerosol
Artículo MI #07744810
No. Fabricante 007020
Precio13.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador de boquillas Weld-Aid - Lata de aerosol
Artículo MI #07744810
No. Fabricante 007020

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    104°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -139°F
  • Peso neto
    15 oz.
  • Vida útil
    5
  • Gravedad específica
    1.32
  • Contenido de VOC
    0

Detalles

  • Apariencia
    Líquido incoloro
  • Aplicación
    Soldadura
  • Tipo de base
    Cloruro de metileno
  • Tipo de contenedor
    El aerosol puede
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Formulario
    Aerosol líquido
  • Código de armonización
    3810.90.0000
  • Número de Upc del fabricante
    731592702019
  • Material
    Disolvente
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Como el éter
  • UPC_NO
    731592702019

Descripción general

Descripción del fabricante
007020 ANTISPATTER HD AER15OZ
  • Excelente protección de accesorios.
  • Excelente para acero inoxidable.
  • No inflamable
  • Se puede pintar, no contiene fluorocarburos ni ozono.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"