Motion
EE3804TFX20

LIFT-ALL
EE3804TFX20

4" X 20' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER CON BORDE DE PIEL DE TIFÓN Y 3-PLY
Artículo MI #07751807
No. Fabricante EE3804TFX20
Precio352.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE3804TFX20

4" X 20' E/E ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER CON BORDE DE PIEL DE TIFÓN Y 3-PLY
Artículo MI #07751807
No. Fabricante EE3804TFX20
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
Precio352.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    20 pies
  • Longitud de la eslinga
    20 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    39600 lb
  • Web Ancho  
    4 pulg.
  • Peso
    16.85 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    3200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    1280 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886938062
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    1600 lb
  • Plies
    3
  • Clase de producto
    0B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Capacidad de peso de la eslinga
    15800 lb
  • Color del cabestrillo
    Plata
  • Tipo de eslinga
    Extremo del ojo
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    19800 lb
  • UPC_NO
    697886938062
  • Capacidad vertical 90
    1600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE3804TFX20 4"X20' TUFFEDGE STRAP
  • Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL).
  • La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, ahorrándole dinero.
  • El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad del cabestrillo sin comprometer su resistencia.
  • Fácil de identificar por los bordes tubulares azules y el marcador EDL.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"