Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del carro46.2 x 17.75 x 36.0 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Longitud total46-13/64 pulg.
- Ancho general17-3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de carroCarro de utilidades adaptable para trabajos pesados
- ColorNegro
- Capacidad de carga500 lb
- Número de Upc del fabricante86876237436
- MaterialEspuma estructural
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes2
- Capacidad de peso500 lb
Descripción general
- El carro adaptable de uso intensivo de Rubbermaid Commercial Products proporciona una versatilidad superior para afrontar cualquier tarea que tenga a mano.
- El mango variable se ajusta a cuatro posiciones para un manejo cómodo y un transporte más sencillo de cargas incómodas
- El estante plegable elimina la necesidad de limpiar el contenido del estante superior para el espacio de trabajo. Capacidad de 20lb .
- Ranuras alrededor del borde del estante superior para guardar herramientas pequeñas como llaves, alicates o destornilladores.
- Dos ganchos para insertar proporcionan opciones de almacenamiento adicionales para alargadores u otros artículos. Los ganchos adicionales se venden por separado. Capacidad de 10 lb.
- El almacenamiento de piezas pequeñas cerca del asa mantiene el hardware y las herramientas organizados. Soporte de copa incluido.
- La estructura de espuma duradera puede contener hasta 500lbs (250 lb por estante) y no se filtra, oxida, astilla, abolla ni descascara.
- Las ruedas traseras con bloqueo mantienen estable el carro mientras se realiza el trabajo.
- Ranuras en el soporte del estante superior Pieza de madera contrachapada de 1/2" para proporcionar una superficie plana para artículos y tareas más grandes. (Dimensiones recomendadas de madera contrachapada: 27 1/8" x 15 7/16")
- 2” de altura adicional* coloca el estante superior a la altura ideal y facilita el trabajo en el carro (*en comparación con el número de pieza FG452088BLA de RCP)
- Las ruedas de TPR absorben los impactos y proporcionan protección de la superficie del suelo. Excelente en linóleo, azulejos, terrazo, madera, hormigón liso y alfombras.
- La muesca en V de corte de tubería evita que la tubería o el conducto se enrollen al cortar. La ranura cerca de la muesca en V puede sujetar una abrazadera para mantener el material firmemente en su lugar.
- Los orificios de los montantes se pueden enroscar con tubería o conducto para material enrollado o almacenamiento de cables