Motion
1997208

Rubbermaid
1997208

Carro utilitario de espuma estructural con capacidad de 500 lb
Artículo MI #07756004
No. Fabricante 1997208
Precio664.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rubbermaid
1997208

Carro utilitario de espuma estructural con capacidad de 500 lb
Artículo MI #07756004
No. Fabricante 1997208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio664.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    51.5 x 25.20 x 36.0 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Longitud total
    51-15/32 pulg.
  • Ancho general
    25-13/64 pulg.

Detalles

  • Tipo de carro
    Carro de utilidades adaptable para trabajos pesados
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Número de Upc del fabricante
    86876237450
  • Material
    Espuma estructural
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Capacidad de peso
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO UTILITARIO ADAPTABLE 1997208 HD MED
  • El carro adaptable de uso intensivo de Rubbermaid Commercial Products proporciona una versatilidad superior para afrontar cualquier tarea que tenga a mano.
  • El mango variable se ajusta a cuatro posiciones para un manejo cómodo y un transporte más sencillo de cargas incómodas
  • El estante plegable elimina la necesidad de limpiar el contenido del estante superior para el espacio de trabajo. Capacidad de 20lb .
  • Ranuras alrededor del borde del estante superior para guardar herramientas pequeñas como llaves, alicates o destornilladores.
  • Dos ganchos para insertar proporcionan opciones de almacenamiento adicionales para alargadores u otros artículos. Los ganchos adicionales se venden por separado. Capacidad de 10 lb.
  • El almacenamiento de piezas pequeñas cerca del asa mantiene el hardware y las herramientas organizados. Soporte de copa incluido.
  • La estructura de espuma duradera puede contener hasta 500lbs (250 lb por estante) y no se filtra, oxida, astilla, abolla ni descascara.
  • Las ruedas traseras con bloqueo mantienen estable el carro mientras se realiza el trabajo.
  • Ranuras en el soporte del estante superior Pieza de madera contrachapada de 1/2" para proporcionar una superficie plana para artículos y tareas más grandes. (Dimensiones recomendadas de madera contrachapada: 27 1/8" x 15 7/16")
  • 2” de altura adicional* coloca el estante superior a la altura ideal y facilita el trabajo en el carro (*en comparación con el número de pieza FG452088BLA de RCP)
  • Las ruedas de TPR absorben los impactos y proporcionan protección de la superficie del suelo. Excelente en linóleo, azulejos, terrazo, madera, hormigón liso y alfombras.
  • La muesca en V de corte de tubería evita que la tubería o el conducto se enrollen al cortar. La ranura cerca de la muesca en V puede sujetar una abrazadera para mantener el material firmemente en su lugar.
  • Los orificios de los montantes se pueden enroscar con tubería o conducto para material enrollado o almacenamiento de cables