Motion
JHW1238NRC

WILLIAMS TOOLS
JHW1238NRC

Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 1-1/4 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1-1/4 in, 16-3/4 in OAL
Artículo MI #07763105
No. Fabricante JHW1238NRC
Precio50.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WILLIAMS TOOLS
JHW1238NRC

Llave combinada - Tamaño de llave de extremo de caja de 1-1/4 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1-1/4 in, 16-3/4 in OAL
Artículo MI #07763105
No. Fabricante JHW1238NRC
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
Su precio$50.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    5/8 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    2-5/16 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-1/4 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    1/2 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    2-1/2 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-1/4 pulg.
  • En general Longitud  
    16-3/4 pulg.
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo
    Llave de trinquete combinada

Descripción general

Descripción del fabricante
1238NRC LLAVE DE PEINE 1-1/4"

También puede gustarle

Los clientes también compraron